HOF D4.00-07-1.50-R06 Vlakfrezen die achthoekige, vierkante en ronde snijplaten kunnen dragen

Artikelnummer: 3106597
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIOCTO
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106597
    EAN/GTIN 7291075345650
    Nummer fabrikant 3106597
    L-nummer L23980 2937

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4,37″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 3,22″, totale lengte (OAL) 2,02″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorn: B
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 4,37″
    • snijdiameter maximum (DCX): 4,37″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • snijitem telling (CICT): 7
    • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,216 3,22″
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): OEMT 060405AER-76
    • totale lengte (OAL): 2,02″
    • -gereedschapshoek (KAPR): 42 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen