MTECD 08078D23 1.5ISO IC908 Small Diameter Short Left-Hand Cut. Solid Carbide Endmills for Internal ISO Profile Drilling, Threading and Chamfering.

Artikelnummer: 5667199
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667199
EAN/GTIN 7291075327946
Nummer fabrikant 5667199
L-nummer L24210 27

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC) 7.8 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Thread Pitch (TP) 1.5 mm, Thread Size M10-M15, Thread Size M10-M15, Thread Size M10-M15, Thread Size M10-M15

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 7,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M10-M15
  • Effectieve lengte (LU) 23 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen