MTECS 03016C6 0.4ISO IC908 GTIN ER Tapping collets DIN type.

Artikelnummer: 5699067
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5699067
EAN/GTIN 7291075145991
Nummer fabrikant 5699067
L-nummer L24210 399

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrezen - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm, snijdiameter (DC) 1,53 mm, totale lengte (OAL) 39 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,4 mm, nominale schroefdraaddiameter M2, schroefdraadgrootte M2, schroefdraadgrootte M2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,53 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 39 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,4 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M2
  • Effectieve lengte (LU) 6 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen