SD TRD32-W55-4T-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for 55° Partial Profile Thread Milling

Artikelnummer: 3311845
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3311845
EAN/GTIN 7291075380712
Nummer fabrikant 3311845
L-nummer L24060 490

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire schroefdraadfreeskoppen

Kenmerk:

  • Totale lengte (OAL) 7,7 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP55

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen