{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30R-BFXA | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | gebogen | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 2 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 6 mm - 10 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563300 125 | |
EAN/GTIN | 9003170359443 | |
Nummer fabrikant | 35944 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doorslijpschijf PREMIUM*** 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.408 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 3,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.456 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
aanbevolen aanzethoek | 90 | 90 |
Voor materiaaldiktes | 6 ;10 | 6 ;10 |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | RVS ;Staal |
Schijf-⌀ | 125 | 125 |
Schijfbreedte | 2 | 2 |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |