HOLEX Pro doorslijpschijf ‘2 in 1’ 125 mm

Artikelnummer: 563500 125

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,45 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 1,21 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6.903 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: gebogen
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding A
    Specificatie A30Q-BF
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Vorm 42
    Vormbeschrijving gebogen
    Schijf-⌀ 125 mm
    Schijfbreedte 2 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    Voor materiaaldiktes 6 mm - 10 mm
    aanbevolen aanzethoek 90 graden
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
    Aandrijfmachine Haakse slijper
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Maximaal toerental 12.200 min-1
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 563500 125
    EAN/GTIN 4045197443038
    Nummer fabrikant 563500 125

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universele doorslijpschijf voor staal en RVS.
    Goed verspanend en stabiel.

    Toepassing:

    Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

    Specificatie:

    A30Q-BF.

    Tip:

    De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.