{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30R-BFXA | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | gebogen | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Schijfbreedte | 2 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 6 mm - 10 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563300 115 | |
EAN/GTIN | 9003170359375 | |
Nummer fabrikant | 35937 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doorslijpschijf PREMIUM*** 115 mm
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.159 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,33
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper |
aanbevolen aanzethoek | 90 | 90 |
Vormbeschrijving | gebogen | gebogen |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | RVS ;Staal |
Schijf-⌀ | 115 | 115 |
Schijfbreedte | 2 | 2 |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |