MM ERA.312B20R008-3T05 08 IC08 Uitwisselbare volhardmetalen freeskoppen voor voorfrezen en nabewerken van aluminium

Artikelnummer: 5622745
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5622745
EAN/GTIN 7291075263558
Nummer fabrikant 5622745
L-nummer L24060 795

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Afbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 0,3″
  • Afmeting T05
  • Snijkantdiameter (DC): 0,312″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,21″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Overall lengte (OAL): 0,67″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0,3″
  • Interfaces-functies T05
  • Hoekradius (RE): 0.008″
  • Snijdiameter (DC): 0.312″
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,21″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Wervelhoek (FHA): 45 graden
  • Functielengte (LF): 0,39″
  • fz (max): 0.006″/tand
  • totale lengte (OAL): 0,67″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR): 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen