MM EA.625B39R031-3T10 IC08 Verwisselbare volhardmetalen frezen met 2 of 3 groeven, 45° spiraalhoek voor bewerking van aluminium

Artikelnummer: 5622737
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5622737
EAN/GTIN 7291075164824
Nummer fabrikant 5622737
L-nummer L24060 1049

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,6″
  • Afmeting T10
  • Snijkantdiameter (DC): 5/8″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,39″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 1,273″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0,6″
  • Interfaces met T10
  • Hoekradius (RE): 0.031″
  • Snijdiameter (DC): 5/8″
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,39″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Wervelhoek (FHA): 45 graden
  • Functielengte (LF): 0,81″
  • fz (max): 0.004″/tand
  • totale lengte (OAL): 1.273″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR): 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen