MM EA1.0H75R02-3T15 IC08 Verwisselbare volhardmetalen frezen met variabele spiraalhoek voor aluminiumbewerking

Artikelnummer: 5622634
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622634
EAN/GTIN 7291075164756
Nummer fabrikant 5622634
L-nummer L24060 978

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,94″
  • Afmeting T15
  • Snijkantdiameter (DC): 1″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 3/4″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2,133″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.94″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Hjørneradius (RE): 0.02″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 40 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.44″
  • fz(max): 0.0063 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 2.133″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen