MM EA.375H375R030-3T06 IC08 Verwisselbare volhardmetalen frezen met variabele spiraalhoek voor aluminiumbewerking

Artikelnummer: 3405057
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3405057
EAN/GTIN 7291075449341
Nummer fabrikant 3405057
L-nummer L24060 1022

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Kapdiameter machinezijde (DCONMS): 0,366″
  • Koppelvlakkenmerken T06
  • Snijkantdiameter (DC): 3/8″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 3/8″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.366″
  • Interfaces met T06
  • Hoekradius (RE): 0,03″
  • Snijdiameter (DC): 3/8″
  • Maximale snijlengte (APMX): 3/8″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Wervelhoek (FHA): 45 graden
  • Functielengte (LF): 0.748″
  • fz (max): 0,0039″/tand

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen