MM EA.500H500R123-3T08 IC08 Verwisselbare volhardmetalen frezen met variabele spiraalhoek voor aluminiumbewerking

Artikelnummer: 3405063
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3405063
EAN/GTIN 7291075449402
Nummer fabrikant 3405063
L-nummer L24060 792

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,488″
  • Koppelvlakkenmerken T08
  • Snijkantdiameter (DC): 1/2″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 1/2″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 1,219″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.488″
  • Interfaces-functies T08
  • Hoekradius (RE): 0.123″
  • Snijdiameter (DC): 1/2 inch
  • Maximale snijlengte (APMX): 1/2 inch
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Wervelhoek (FHA): 45 graden
  • Functielengte (LF): 0.906″
  • fz (max): 0,0043″/tand
  • totale lengte (OAL): 1.219″

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen