MM EA200B12R0.5-3T12 IC08 Interchangeable Solid Carbide Slot Drill Milling Heads for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5622016
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622016
EAN/GTIN 7291075164664
Nummer fabrikant 5622016
L-nummer L24060 93

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18,45 mm, interface-eigenschappen T12, diameter snijkanten (DC) 20 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 39,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,45 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Functionele lengte (LF) 25,5 mm
  • fz (max) 0,13 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 39,3 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen