MM EC120B09R0.5-4T08 IC908 Interchangeable 4 Flute Solid Carbide Endmill Heads with 30°, 45° Helix and Various Corner Radii

Artikelnummer: 5621880
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5621880
EAN/GTIN 7291075149692
Nummer fabrikant 5621880
L-nummer L24060 214

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11,7 mm, interface-eigenschappen T08, diameter snijkanten (DC) 12 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 9 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 24,45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,7 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Functionele lengte (LF) 16,5 mm
  • fz (max) 0,11 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 24,45 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen