REMT 1505-LM-76 IC330 Round Milling Inserts with Ribs on the Rake Face

Artikelnummer: 5607689
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607689
EAN/GTIN 7291075063844
Nummer fabrikant 5607689
L-nummer L23910 211

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snijplaat (S) 5,24 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 7,94 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,24 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles