MTECS 06016C6 56UN-L IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5607402
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607402
EAN/GTIN 7291075447019
Nummer fabrikant 5607402
L-nummer L24210 292

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 1.65 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Thread Pitch (TP) 0.454 mm, Thread Size 2, Thread Size 2, Thread Size 2, Thread Size 2, Threads per Inch (TPI) 56 Threads/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,65 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.454 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 2
  • Schroefdraad per inch (TPI) 56 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 6,6 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen