MM ECD-10X90-2T06 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Artikelnummer: 5607252
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5607252
EAN/GTIN 7291075326697
Nummer fabrikant 5607252
L-nummer L24060 136

Omschrijving

Omschrijving:

Centreerboor, interface kenmerken T06, snijlengte 19 mm, snijlengte 19 mm, snijlengte 19 mm, boordiameter (DC) 10 mm

Kenmerk:

  • Functies van interfaces T06
  • Snijlengte 19 mm
  • Boordiameter (DC) 10 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 10 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen