RXMT 1607N IC830 Round Milling Inserts

Artikelnummer: 5607245
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607245
EAN/GTIN 7291075309300
Nummer fabrikant 5607245
L-nummer L23910 993

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 7,95 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.