SOF45 8/16-D5.0-16-1.50R Multifunctionele vlakfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3105314
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105314
EAN/GTIN 7291075232431
Nummer fabrikant 3105314
L-nummer L23980 2116

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5,315″, CICT (Cutting item Count) 16, Hub diameter (DHUB) 3,27″, totale lengte (OAL) 1,48″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5,315″
  • snijdiameter maximum (DCX)″: 5,315″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 16
  • Diepte van maximaal 0,114 UMX (
  • ): 3,27″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050500-PL
  • totale lengte (OAL): 1,48″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen