SOF45 8/16-D2.0-06-0.75R Multifunctionele vlakfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3104603
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104603
    EAN/GTIN 7291075232387
    Nummer fabrikant 3104603
    L-nummer L23980 2082

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,315″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 1,89″, totale lengte (OAL) 1,301″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorn: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 2,315″
    • snijdiameter maximum (DCX): 2,315″
    • snijrichting (DC/DCX): Rechts Hand
    • aantal snijitems (CICT): 6
    • Diepte van de snijdiameter van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid (APMX 0,114 (APB): 1,89″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050500-PL
    • totale lengte (OAL): 1,301″
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen