MTH 45F R1.5 IC908 Helical Long Edge Finishing Inserts

Artikelnummer: 5607195
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607195
EAN/GTIN 7291075229660
Nummer fabrikant 5607195
L-nummer L24290 223

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 37 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 11,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 37 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,9 mm
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.