MTSRH 177H45-6-N Schachtfrezen met koelmiddelgaten voor schroefdraadboren

Artikelnummer: 3409897
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3409897
EAN/GTIN 7291075447835
Nummer fabrikant 3409897
L-nummer L24090 291

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 1,77″, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1,77″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1,457″
  • Aantal fluit (NOF): 6
  • Totale lengte (OAL): 5″
  • Type schacht: Weldon
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2): INT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen