MTH 32F R0.2 IC908 Helical Long Edge Finishing Inserts

Artikelnummer: 5607178
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5607178
EAN/GTIN 7291075229608
Nummer fabrikant 5607178
L-nummer L24290 207

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatlengte (INSL) 32 mm, snijplaatdikte (S) 4 mm, snijplaatbreedte (W1) 9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 32 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9 mm
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen