ADKT 1505R8T-FF IC808 Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 5606909
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606909
EAN/GTIN 7291075241761
Nummer fabrikant 5606909
L-nummer L23910 709

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 1,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,9 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,2 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,9 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,5 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,8 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen