HM90 F90A 10.00-10-2.50 90° haakse frezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102115
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102115
EAN/GTIN 7291075122572
Nummer fabrikant 3102115
L-nummer L23980 1552

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 10″, CICT (Cutting item Count) 10, Hub diameter (DHUB) 7,48″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: C
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC): 10″
  • snijdiameter (DC/DCX): 10″
  • snijdiameter maximum (DCX): 10″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijpunten (CICT): 10
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,56″
  • Hub diameter (DHUB) Identificatie: 7,48″: extra 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen