HM90 APCR 100304PDFR-P IC08 Inserts with Positive Helical Cutting Edges and Polished Rake for Machining Aluminum and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 5602965
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI2000
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5602965
    EAN/GTIN 7291075178043
    Nummer fabrikant 5602965
    L-nummer L23910 191

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 9,8 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 11,25 mm, snij-inzetstukdikte (S) 3,85 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 6,52 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,18 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
    • Figuur 1
    • Snijplaat lengte (INSL) 11,25 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,85 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6,52 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen