HM90 E90A-D.38-1-W.50-C Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101807
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101807
EAN/GTIN 7291075115277
Nummer fabrikant 3101807
L-nummer L23980 2027

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 3/8″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, aantal flengten (NOF) 1, totale lengte (OAL) 3″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,43″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 3/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/8″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 1
  • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van 0,39 (APMX): 1
  • (Functionale lengte: 1NF): 1NF): 1NF): 2,109″
  • -koplengte (LH): 0,64″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,43″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen