MTECSH 0250C26 56UN IC903 kleine diameter kort linksdraaiend volhardmetalen draadsnijtappen met UN-profiel voor gehard staal

Artikelnummer: 5606882
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606882
EAN/GTIN 7291075447804
Nummer fabrikant 5606882
L-nummer L24210 120

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve schroefdraadmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,065″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad grootte 2, schroefdraad grootte 2, schroefdraad grootte 2, schroefdraad grootte 2, schroefdraad grootte 2, schroefdraad grootte 2, schroefdraad per inch (TPI) 56 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,065″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 2
  • Threads per inch (TPI): 56 Threads/″
  • Bruikbare lengte (LU): 0,26″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen