MTECS 06016C4 0.4ISO IC908 GTIN ER Tapping collets DIN type.

Artikelnummer: 5604780
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604780
EAN/GTIN 7291075145601
Nummer fabrikant 5604780
L-nummer L24210 545

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 1,53 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,4 mm, nominale schroefdraaddiameter M2, schroefdraadgrootte M2, schroefdraadgrootte M2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,53 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,4 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M2
  • Effectieve lengte (LU) 4,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen