MTECS 0250C40 32UN IC908 IC908 schroefdraadfrezen voor staal, volhardmetaal, kleine diameter, met UN-profiel

Artikelnummer: 5606872
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606872
EAN/GTIN 7291075196337
Nummer fabrikant 5606872
L-nummer L24210 115

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve schroefdraadmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,1″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad grootte 6, schroefdraad maat 6, schroefdraad maat 6, schroefdraad maat 6, schroefdraad maat 6, schroefdraad maat 6, schroefdraad per inch (TPI) 32 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,1″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 6
  • Threads per inch (TPI): 32 Threads/″
  • Bruikbare lengte (LU): 0,41″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen