HM90 ADKT 1505PDR-MM IC830 Inserts with 2 Helical Cutting Edges for General Use

Artikelnummer: 5606454
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606454
EAN/GTIN 7291075171228
Nummer fabrikant 5606454
L-nummer L23910 1304

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 12 mm, snijplaatlengte (INSL) 16 mm, snijplaatdikte (S) 5,8 mm, snijplaatbreedte (W1) 9,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Figuur 1
  • Snijplaat lengte (INSL) 16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen