HM90 F90A D2.00-3-.75 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102108
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102108
EAN/GTIN 7291075122503
Nummer fabrikant 3102108
L-nummer L23980 1488

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 3, Hub diameter (DHUB) 1,89″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

Aanspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT)″: 3
  • Diepte van maximale snijplaat (APMX) 1,89: 0,56″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 3
    • : extra 1505PDTR
    • totale lengte (OAL): 1,57″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen