HM90 E90AD-D1,5-2-W1,25 90° schachtfrezen met HM90 ADKT-1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3101879
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101879
EAN/GTIN 7291075116106
Nummer fabrikant 3101879
L-nummer L23980 2223

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,56″, Flute Count (NOF) 2, overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 2
  • Diepte frezen van maximaal 2
  • (0,56 mm (APLF): 3,359″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 4 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen