MTECS 08061C20 18UNJ IC908 Small Diameter Short Solid Carbide UNJ-Type Profile Threading Endmills

Artikelnummer: 5606420
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606420
EAN/GTIN 7291075263282
Nummer fabrikant 5606420
L-nummer L24210 525

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, spaanderdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, spaanderdiameter (DC) 6,15 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,411 mm, schroefdraad per inch (TPI) 18 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 6,15 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) NJ60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.411 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen