MTECS 10092C30 1.75MJ IC908 Small Diameter Short Solid Carbide MJ-Type Profile Threading Endmills

Artikelnummer: 5606413
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606413
EAN/GTIN 7291075263213
Nummer fabrikant 5606413
L-nummer L24210 512

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, spaander diameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkant diameter (DC) 9,2 mm, totale lengte (OAL) 73 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,75 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 9,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 73 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) MJ60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,75 mm
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen