Omschrijving:
Draadfrees - massief, diameter inzetstuk machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 14 mm, totale lengte (OAL) 101 mm, nominale draaddiameter =>18, nominale draaddiameter =>18, draadafmeting =>18, draadafmeting =>18
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 14 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 5
- Totale lengte (OAL) 101 mm
- Steek buiten 1,75-2,5 mm
- Steek binnen 2,0-3,0 mm
- Spoed TPI extern (TPI Ext) 15-10 threads/″
- Spoed TPI Intern (TPI Int) 13-8 threads/″
- As van contactdoos rond
- Draadvorm type (THFT) M60
- Nominale diameter schroefdraad =>18
- Effectieve lengte (LU) 45 mm