Omschrijving:
Draadfrees - massief, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 5 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, draadnominale diameter =>6, draadnominale diameter =>6, draadafmeting =>6, draadafmeting =>6
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Totale lengte (OAL) 58 mm
- Steek buiten 0,4-0,8 mm
- Steek binnen 0,50-0,80 mm
- Spoed TPI extern (TPI Ext) 64-32 threads/″
- Spoed TPI Intern (TPI Int) 56-28 threads/″
- As van contactdoos rond
- Draadvorm type (THFT) M60
- Nominale diameter schroefdraad =>6
- Effectieve lengte (LU) 20 mm