MTECZ 12118D27 2.0ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills with Coolant Holes

Artikelnummer: 5606168
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606168
EAN/GTIN 7291075237467
Nummer fabrikant 5606168
L-nummer L24210 332

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 11,8 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, schroefdraadsteek (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 27 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 84 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen