MTECZ 0606C12 1.0ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills with Coolant Holes

Artikelnummer: 5606157
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606157
EAN/GTIN 7291075237351
Nummer fabrikant 5606157
L-nummer L24210 321

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 6 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 1 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen