MTECZ 08078C14 28BSPT IC908 Solid Carbide Threading Endmills with Coolant Holes for an Internal or External BSPT Thread Profile

Artikelnummer: 5606146
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606146
EAN/GTIN 7291075237610
Nummer fabrikant 5606146
L-nummer L24210 314

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 7,8 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,907 mm, schroefdraad per inch (TPI) 28 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 7,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) BSPT55
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.907 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 28 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen