Omschrijving:
Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 14.4 mm, Overall Length (OAL) 101 mm, Thread Pitch (TP) 2.54 mm, Thread Size 3/4, Thread Size 3/4, Thread Size 3/4, Thread Size 3/4, Threads per Inch (TPI) 10 Threads/″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 14,4 mm
- Snijlengte max. (APMX) 34,3 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Wervelhoek (FHA) 15 graden
- Totale lengte (OAL) 101 mm
- As van contactdoos rond
- Draadvorm type (THFT) UN60
- Schroefdraadspoed (TP) 2,54 mm
- Schroefdraad nominale diameter 3/4
- Schroefdraad per inch (TPI) 10 threads/″