MTECB 0312C04 27NPSF IC908 volhardmetalen draadsnijtappen met koelgaten voor een extern of intern NPSF-draadprofiel

Artikelnummer: 5606121
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606121
EAN/GTIN 7291075237283
Nummer fabrikant 5606121
L-nummer L24210 273

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,312″, snijdiameter (DC) 0,299″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraden per inch (TPI) 27 schroefdraden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,299″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,43″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): NPSF
  • Threads per inch (TPI): 27 Threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen