H490 ANKX 090408PNTR DT7150 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5606023
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606023
EAN/GTIN 7291075268584
Nummer fabrikant 5606023
L-nummer L23910 19

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 8 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 8,52 mm, snij-inzetstukdikte (S) 5,2 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 6,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,18 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen