LNAR 1106PN-R-S-W ID5 Tangentially Clamped Wiper Milling Inserts with a Brazed PCD Tip for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5605948
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605948
EAN/GTIN 7291075263602
Nummer fabrikant 5605948
L-nummer L24200 30

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatlengte (INSL) 11,26 mm, snijplaatdikte (S) 10,75 mm, snijplaatbreedte (W1) 5,98 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,26 mm
  • Snijplaat dikte (S) 10,75 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 5,98 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen