ONMU 080608 AN-N-HP IC328 16MILL Double-Sided Octagonal Face Milling Inserts for High Temperature Alloys, Stainless Steel and Steels

Artikelnummer: 5605933
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie 16MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605933
EAN/GTIN 7291075224528
Nummer fabrikant 5605933
L-nummer L23910 982

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 5,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,25 mm/tand
  • Aantal snijkanten 16

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen