• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

F45WG D125-18-40-FX-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3103870
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103870
EAN/GTIN 7291075193350
Nummer fabrikant 3103870
L-nummer L23980 990

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 137 mm, aantal snijlichamen (CICT) 18, naafdiameter (DHUB) 82 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 137 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 137 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 18
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 82 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 080608-TN in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44,3 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen