F45NM D100-07-32-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3103315
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103315
EAN/GTIN 7291075179965
Nummer fabrikant 3103315
L-nummer L23980 1013

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 112 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 112 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 112 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 080608-TN in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44,3 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen