MTECS 0500D13 2.0ISO IC908 Volhardmetalen schroefdraadfrezen voor een inwendig ISO-profiel, kleine diameter

Artikelnummer: 5605839
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605839
EAN/GTIN 7291075447316
Nummer fabrikant 5605839
L-nummer L24210 270

Omschrijving

Omschrijving:

Massief draadsnijden molens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,465″, totale lengte (OAL) 3″, schroefdraadafstand (TP) 2 mm, schroefdraadgrootte M16, schroefdraadgrootte M16, schroefdraadmaat M16, schroefdraadgrootte M16, schroefdraadmaat M16

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Snijdiameter (DC): 0,465″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 2 mm
  • Schroefdraadmaat: M16
  • Bruikbare lengte (LU): 1,38″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen