MTECS 0500C13 11UN IC908 schroefdraadfrezen voor staal, volhardmetaal, kleine diameter, UN-profiel

Artikelnummer: 5605832
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605832
EAN/GTIN 7291075196290
Nummer fabrikant 5605832
L-nummer L24210 257

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,449″, totale lengte (OAL) 3″, schroefdraad grootte 5/8, schroefdraad grootte 5/8, schroefdraad grootte 5/8, schroefdraad grootte 5/8, schroefdraad per inch (TPI) 11 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Snijdiameter (DC): 0,449″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 5/8
  • Threads per inch (TPI): 11 Threads/″
  • Bruikbare lengte (LU): 1,36″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen