MTECS 0375C10 13UN IC908 Volhardmetalen schroefdraadfrezen voor staal met klein diameter UN-profiel

Artikelnummer: 5605830
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605830
EAN/GTIN 7291075196276
Nummer fabrikant 5605830
L-nummer L24210 255

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, snijdiameter (DC) 0,362″, totale lengte (OAL) 3″, schroefdraad grootte 1/2, schroefdraad grootte 1/2, schroefdraad grootte 1/2, schroefdraad grootte 1/2, schroefdraad per inch (TPI) 13 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijdiameter (DC): 0,362″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 1/2
  • Threads per inch (TPI): 13 Threads/″
  • Bruikbare lengte (LU): 1,08″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen